曜日別特売

高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 2232シリーズ

高真空グリースレスバルブY型 ストレートタイプ 2232シリーズ - 旭製作所

ガラス製芯棒を採用することによる、高い耐薬品性、耐酸性シール面の真円度・表面精度が良いため、高真空でのご使用に適しています。ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉が出来ます。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの交差は±2mmとなります。

L80内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385334962232-8Y61-4719-45
14,400
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
385335052232-10Y61-4719-46
15,500
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
385335142232-12Y61-4719-47
16,500
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
385335232232-15Y61-4719-48
19,800
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする