曜日別特売

流量調整用ニードルバルブ L形 アングルタイプ 2230シリーズ

流量調整用ニードルバルブ L形 アングルタイプ 2230シリーズ - 旭製作所

シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。

材質芯棒:PTFEL80内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
D
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385338462230-10LNGTV-10LΦ10×Φ762-2091-12
13,800
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
385338552230-12LNGTV-12LΦ12×Φ962-2091-13
15,000
14,900
16,390(税込)
22日以内出荷
返品不可
385338642230-6LNGTV-6LΦ6×Φ362-2091-14
12,700
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
385338732230-8LNGTV-8LΦ8×Φ562-2091-15
13,000
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする