曜日別特売

高真空グリースレスマルチバルブ II型 2264シリーズ

高真空グリースレスマルチバルブ II型 2264シリーズ - 旭製作所

ガラス管Lの公差は±5mmとなります。

材質芯棒:PTFE内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385344762264-8Ⅱ型62-2091-77
24,300
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
385344852264-10Ⅱ型62-2091-78
26,000
25,980
28,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
385344942264-12Ⅱ型62-2091-79
27,900
26,980
29,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
385345032264-10GⅡ型 溝付62-2091-80
31,000
30,980
34,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
385345192264-12GⅡ型 溝付62-2091-81
32,900
31,980
35,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
385345282264-15Ⅱ型62-2091-82
33,200
32,980
36,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
385345372264-8GⅡ型 溝付62-2091-83
29,300
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする