旭製作所
二重管式平衡形滴下ロート ガラスコック 3744シリーズ
気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。媒体により試料を安定した温度に保持できます。
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
30
50
100
200
300
500
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
L
ΦD1
ΦD2
J1
J2
C
目盛間隔(mL)
目盛
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38544748
3744-100J-3L
280
36
55
19/38
19/22
15/35
2
(数字)20mL毎
100
¥
60,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
28日以内出荷
返品不可
38544757
3744-200J-3L
305
45
70
19/38
24/30
15/35
5
(数字)50mL毎
200
¥
77,300
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
28日以内出荷
返品不可
38544766
3744-300J-4L
360
50
75
24/40
24/30
15/35
5
(数字)50mL毎
300
¥
92,500
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
28日以内出荷
返品不可
38544775
3744-30J-3L
205
28
45
19/38
15/25
12/30
1
(数字)10mL毎
30
¥
53,900
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
28日以内出荷
返品不可
38544784
3744-500J-4L
360
65
90
24/40
29/32
19/38
10
(数字)100mL毎
500
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
28日以内出荷
返品不可
38544793
3744-50J-3L
225
32
50
19/38
19/22
12/30
2
(数字)10mL毎
50
¥
55,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください