曜日別特売

平衡形コック付滴下ロート ガラスコック 3745シリーズ

平衡形コック付滴下ロート ガラスコック 3745シリーズ - 旭製作所

J2部にコック付排気管(コードNo.2400~)を使用することで、連続投入が可能になります。気圧を反応容器内と均等に保つため側管が付けられています。

内容量1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
L
ΦD
J1
J2
C1
C2
目盛間隔(mL)
目盛
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385448093745-100-3L2403619/3819/2215/3515/352(数字)20mL毎100
41,400
40,980
45,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
385448183745-200-3L2604519/3824/3015/3515/352(数字)50mL毎200
48,300
47,980
52,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
385448273745-300-4L3055024/4024/3015/3515/355(数字)50mL毎300
56,600
55,980
61,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
385448363745-30-3L1602819/3815/2512/3012/301(数字)10mL毎30
37,300
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
385448453745-500-4L3106524/4029/3219/3815/355(数字)100mL毎500
60,800
59,980
65,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
385448543745-50-3L1853219/3819/2215/3512/302(数字)10mL毎50
38,700
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする