曜日別特売

平衡形滴下ロート PTFEコック付 ニードルバルブ 3751シリーズ

平衡形滴下ロート PTFEコック付 ニードルバルブ 3751シリーズ - 旭製作所

キャップ・クリップ・Oリング・上部栓(J2)各1個は付属しています。J1のキャップ(コードNo.2044)・クリップ(コードNo.2046)・Oリング(コードNo.9202)は含みません。

内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
容量(mL)
J1
J2
C
L
ΦD
目盛間隔(mL)
目盛
適合容器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385449853751-100-3M-962-2111-24100SQG-19/22SQG-19/2213175452(数字)20mL毎反応容器:1000mL用
57,500
56,980
62,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
385449943751-200-4M-962-2111-25200SQG-24/30SQG-24/3016195655(数字)50mL毎反応容器:2000mL用
65,400
64,980
71,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
385450033751-300-4L-962-2111-26300SQG-24/40SQG-24/3016220705(数字)50mL毎反応容器:3000mL用
75,000
74,980
82,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
385450193751-30-0M-962-2111-2730SQG-14/25SQG-14/2513160301(数字)10mL毎反応容器:300mL用
53,200
52,980
58,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
385450283751-500-5L-962-2111-28500SQG-29/42SQG-24/30162408010(数字)100mL毎反応容器:6000mL用
82,400
81,980
90,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
385450373751-50-3M-962-2111-2950SQG-19/22SQG-19/2213170362(数字)10mL毎反応容器:500mL用
54,800
53,980
59,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする