曜日別特売

流量調整用ニードルバルブ L形 アングルタイプ 2230シリーズ

流量調整用ニードルバルブ L形 アングルタイプ 2230シリーズ - 旭製作所

フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。

材質芯棒:PTFE種別溝付内容量1個
注意
※フィッティングは含まれておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385510482230-10L-G62-2120-71
16,800
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
385510572230-12L-G62-2120-72
18,000
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
385510662230-6L-G62-2120-73
15,800
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
385510752230-8L-G62-2120-74
16,000
15,900
17,490(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする