旭製作所
摺付ロート Φ60~90 3772シリーズ
摺付のロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
円錐形
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
L
J
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38551118
3772-60-1L
Φ8
40
15/25
60
61-0188-50
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38551127
3772-75-1L
Φ10
40
15/25
75
61-0188-51
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38551136
3772-90-1L
Φ10
50
15/25
90
61-0188-52
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38551145
3772-60-2L
Φ8
40
15/35
60
61-0188-53
¥
6,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38551154
3772-75-2L
Φ10
40
15/35
75
61-0188-54
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38551163
3772-90-2L
Φ10
50
15/35
90
61-0188-55
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38551179
3772-60-3L
Φ8
40
19/38
60
61-0188-56
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38551188
3772-75-3L
Φ10
40
19/38
75
61-0188-57
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38551197
3772-90-3L
Φ12
50
19/38
90
61-0188-58
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください