旭製作所
半月形摺付ロート Φ60~90 3774シリーズ
他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。摺付です。
材質
硼珪酸ガラス
形状
半月形
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
d
L
J
寸法(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38551206
3774-60-1L
Φ8
40
15/25
60
61-0188-59
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38551215
3774-75-1L
Φ10
40
15/25
75
61-0188-60
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38551224
3774-90-1L
Φ10
50
15/25
90
61-0188-61
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38551233
3774-60-2L
Φ8
40
15/35
60
61-0188-62
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38551249
3774-75-2L
Φ10
40
15/35
75
61-0188-63
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38551258
3774-90-2L
Φ10
50
15/35
90
61-0188-64
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38551267
3774-60-3L
Φ8
40
19/38
60
61-0188-65
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38551276
3774-75-3L
Φ10
40
19/38
75
61-0188-66
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
38551285
3774-90-3L
Φ12
50
19/38
90
61-0188-67
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください