曜日別特売

PTFE高圧ニードルバルブL型 F-2027シリーズ

PTFE高圧ニードルバルブL型 F-2027シリーズ - フロン工業PTFE高圧ニードルバルブL型 F-2027シリーズ - フロン工業

ニードル式で微量調整ができ、常用圧力0.3MPa、接続は、フッ素樹脂チューブのPTFE かPFAをフレアー式で接続します。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38590957F-2027-0161-4379-44
25,200
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
38590966F-2027-0261-4379-45
27,400
26,980
29,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
38590975F-2027-0310Φ61-4379-46
31,000
30,980
34,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
38590984F-2027-0412Φ61-4379-47
34,000
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする