FEPチューブジョイント F-2101シリーズ

FEPチューブジョイント F-2101シリーズ - フロン工業

ガラス管、フッ素樹脂チューブ、プラスチック管等のジョイント用に使用下さい。耐圧0.08MPa 以下になります。収縮は、エアーガンかガスコンロ等でおこないますが、収縮の際あまり強く熱を掛けるとフッ素ガスがでますので注意して下さい。収縮率は25 ~ 35%( 100 ~ 150 ℃にて作業いたします)(長さ50 m/m)

内容量1パック(10個)
全12種類を絞り込む
種別
12種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38594089F-2101-011.8~1.5 10ヶ入61-4382-76
1,600
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
返品不可
38594098F-2101-022.4~1.8 10ヶ入61-4382-77
1,600
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
返品不可
38594107F-2101-033.0~2.3 10ヶ入61-4382-78
1,600
1,598
1,758(税込)
21日以内出荷
返品不可
38594116F-2101-043.6~2.8 10ヶ入61-4382-79
1,800
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
38594125F-2101-054.4~3.3 10ヶ入61-4382-80
1,800
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38594134F-2101-065.5~4.2 10ヶ入61-4382-81
1,800
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
38594143F-2101-076.8~5.1 10ヶ入61-4382-82
2,000
1,898
2,088(税込)
21日以内出荷
返品不可
38594159F-2101-087.8~6.0 10ヶ入61-4382-83
2,200
2,198
2,418(税込)
21日以内出荷
返品不可
38594168F-2101-0910~7.4 10ヶ入61-4382-84
2,700
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
38594177F-2101-1011.5~9.0 10ヶ入61-4382-85
3,200
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
38594186F-2101-1113.5~10.7 10ヶ入61-4382-86
3,400
3,298
3,628(税込)
21日以内出荷
返品不可
38594195F-2101-1215.0~12 10ヶ入61-4382-87
4,000
3,798
4,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする