曜日別特売

PTFE2方バルブ 異径圧入型 F-2212シリーズ

PTFE2方バルブ 異径圧入型 F-2212シリーズ - フロン工業PTFE2方バルブ 異径圧入型 F-2212シリーズ - フロン工業

一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。シールはソロバン型になります。(インチサイズも製作いたします。)

使用圧力(MPa)0.3以下内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38595884F-2212-0161-4384-583×6
23,000
22,980
25,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
38595893F-2212-0261-4384-593×8
24,500
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
38595909F-2212-0361-4384-606×8
24,500
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
38595918F-2212-0461-4384-616×10
28,000
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
38595927F-2212-0561-4384-628×10
28,000
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
38595936F-2212-0661-4384-638×12
31,800
30,980
34,078(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする