PFAプライアントチューブ

PFAプライアントチューブ - フロン工業

PFAプライアントチューブはフレキシブルチューブの両端にジョイントを付けた物です。フレキシブルチュ-ブはF-8047のタイプを使用しジョイントは特殊インサートを使用し抜けにくい構造になっています。

材質PFA内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38596645F-2319-21PFAプライアントチューブ FPL-7-300 R1/43006761-4385-35
25,800
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
38596654F-2319-22PFAプライアントチューブ FPL-7-500 R1/45006761-4385-36
30,100
29,980
32,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
38596663F-2319-23PFAプライアントチューブ FPL-7-1000 R1/410006761-4385-37
37,000
36,980
40,678(税込)
24日以内出荷
返品不可
38596679F-2319-24PFAプライアントチューブ FPL-9-300 R1/43008961-4385-38
29,400
28,980
31,878(税込)
24日以内出荷
返品不可
38596688F-2319-25PFAプライアントチューブ FPL-9-500 R1/45008961-4385-39
34,800
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
38596697F-2319-26PFAプライアントチューブ FPL-9-1000 R1/410008961-4385-40
43,100
42,980
47,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
38596706F-2319-27PFAプライアントチューブ FPL-11-300 R3/8300101161-4385-41
34,100
33,980
37,378(税込)
24日以内出荷
返品不可
38596715F-2319-28PFAプライアントチューブ FPL-11-500 R3/8500101161-4385-42
40,500
39,980
43,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
38596724F-2319-29PFAプライアントチューブ FPL-11-1000 R3/81000101161-4385-43
50,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする