曜日別特売

FEPコーティングスプーン F-5018シリーズ

FEPコーティングスプーン F-5018シリーズ - フロン工業

コーティングスプーンは、FEPをステンレスにコーティングをした製品です。

内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38602717F-5018-0161-4392-15FEPコーティングスプーン 150mm
2,300
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
38602726F-5018-0261-4392-16FEPコーティングスプーン 180mm
2,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
38602735F-5018-0361-4392-17FEPコーティングスプーン 210mm
3,200
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
38602744F-5018-0461-4392-18FEPコーティングスプーン 240mm
3,900
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
38602753F-5018-0561-4392-19FEPコーティングスプーン 300mm
5,300
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする