曜日別特売

FEP/PTFE熱収縮チューブ

FEP/PTFE熱収縮チューブ - フロン工業

熱収縮チューブは、ガラスパイプ、金属パイプ、金属ロール、電線、食品ロール、コピー機のロール等にさしこみ、一方から熱風(ホットエアーガン、ガスコンロ)で加熱収縮によって密着します。異径管収縮もでき、収縮率は25%~ 30%に収縮します。耐熱(-150℃~+200℃)耐薬品性、耐候性にほぼ万能です。FEP、PTFEは非粘着性で、電気特性、絶縁体中最小の誘電率、誘電圧接が高い絶縁耐力になります。PTFE 熱収縮チューブは、電気炉にて収縮して下さい。PTFE 熱収縮チューブは、330 ℃以上の高温下で収縮します。

内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38606156F-8003-01PTFE熱収縮チューブ TFE-00 1000mm61-4396-65
3,100
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38606165F-8003-02PTFE熱収縮チューブ TFE-01 1000mm61-4396-66
2,700
2,698
2,968(税込)
24日以内出荷
返品不可
38606174F-8003-03PTFE熱収縮チューブ TFE-02 1000mm61-4396-67
3,100
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
38606183F-8003-04PTFE熱収縮チューブ TFE-04 1000mm61-4396-68
3,800
3,798
4,178(税込)
24日以内出荷
返品不可
38606199F-8003-05PTFE熱収縮チューブ TFE-06 1000mm61-4396-69
5,000
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
38606208F-8003-06PTFE熱収縮チューブ TFE-08 1000mm61-4396-70
6,100
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
38606217F-8003-07PTFE熱収縮チューブ TFE-10 1000mm61-4396-71
7,000
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
38606226F-8003-08PTFE熱収縮チューブ TFE-12 1000mm61-4396-72
7,400
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
38606235F-8003-09PTFE熱収縮チューブ TFE-14 1000mm61-4396-73
8,000
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
38606244F-8003-10PTFE熱収縮チューブ TFE-16 1000mm61-4396-74
8,900
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
38606269F-8003-13PTFE熱収縮チューブ TFE-005 1000mm61-4396-76
2,900
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
38606253F-8003-11PTFE熱収縮チューブ TFE-25 1000mm61-4396-75
9,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500~/税込¥550~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,400~/税込¥2,640~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする