曜日別特売

PFAフレキシブルチューブ EXP F-8017シリーズ

PFAフレキシブルチューブ EXP F-8017シリーズ - フロン工業

ニューPFAチューブ使用のフレキで、内部流体を観察できます。長さは4タイプありますので、用途に合わせてお選び下さい。フレキシブルタイプですからせまい部分の配管にはうってつけです。PFAのもつ特性はそのままです。液たまりなく耐薬品性、電気絶縁性は最高です。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)

材質PFA(フッ素樹脂)透明内容量1本
全8種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38607775F-8017-01810PFAフレキシブルチューブ EXP-8×10 300mm61-4398-74
9,400
9,398
10,338(税込)
43日以内出荷
返品不可
38607784F-8017-02810PFAフレキシブルチューブ EXP-8×10 500mm61-4398-75
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
38607793F-8017-07810PFAフレキシブルチューブ EXP-8×10 800mm61-4398-76
21,900
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
38607818F-8017-041012PFAフレキシブルチューブ EXP-10×12 300mm61-4398-78
16,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
38607827F-8017-051012PFAフレキシブルチューブ EXP-10×12 500mm61-4398-79
23,600
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
38607836F-8017-081012PFAフレキシブルチューブ EXP-10×12 800mm61-4398-80
20,800
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
38607845F-8017-061012PFAフレキシブルチューブ EXP-10×12 1000mm61-4398-81
22,400
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
38607809F-8017-03810PFAフレキシブルチューブ EXP-8×10 1000mm61-4398-77
10,600
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする