曜日別特売

PTFEシート F-8035シリーズ

PTFEシート F-8035シリーズ - フロン工業

PTFE素材板です。

内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
寸法(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38608475F-8035-011.0t×300角61-4399-51
3,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
38608484F-8035-021.5t×300角61-4399-52
5,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
38608493F-8035-032.0t×300角61-4399-53
6,800
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
38608509F-8035-043.0t×300角61-4399-54
10,200
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38608518F-8035-054.0t×300角61-4399-55
13,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
38608527F-8035-065.0t×300角61-4399-56
17,000
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
38608536F-8035-076.0t×300角61-4399-57
20,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38608545F-8035-088.0t×300角61-4399-58
28,600
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
38608554F-8035-0910t×300角61-4399-59
35,700
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
38608563F-8035-1012t×300角61-4399-60
42,900
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
38608579F-8035-1115t×300角61-4399-61
53,600
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
38608588F-8035-1220t×300角61-4399-62
71,400
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
38608597F-8035-1325t×300角61-4399-63
89,300
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
38608606F-8035-1430t×300角61-4399-64
107,100
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
38608615F-8035-1535t×300角61-4399-65
125,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
38608624F-8035-1640t×300角61-4399-66
142,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
38608633F-8035-171.0t×500角61-4399-67
9,600
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
38608649F-8035-181.5t×500角61-4399-68
14,300
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
38608658F-8035-192.0t×500角61-4399-69
19,100
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
38608667F-8035-203.0t×500角61-4399-70
28,600
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
38608676F-8035-214.0t×500角61-4399-71
38,100
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
38608685F-8035-225.0t×500角61-4399-72
47,600
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38608694F-8035-236.0t×500角61-4399-73
60,200
54,980
60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
38608703F-8035-248.0t×500角61-4399-74
90,800
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
38608719F-8035-2510t×500角61-4399-75
111,300
93,980
103,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
38608728F-8035-2612t×500角61-4399-76
133,400
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
38608737F-8035-2715t×500角61-4399-77
164,800
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
38608746F-8035-2820t×500角61-4399-78
222,500
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38608755F-8035-291.0t×1000角61-4399-79
34,300
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
38608764F-8035-301.5t×1000角61-4399-80
51,400
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38608773F-8035-312.0t×1000角61-4399-81
68,500
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
38608789F-8035-323.0t×1000角61-4399-82
102,700
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
38608798F-8035-334.0t×1000角61-4399-83
137,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
38608807F-8035-345.0t×1000角61-4399-84
171,200
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38608816F-8035-356.0t×1000角61-4399-85
205,400
179,800
197,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38608825F-8035-368.0t×1000角61-4399-86
290,300
259,800
285,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38608834F-8035-3710t×1000角61-4399-87
362,800
329,800
362,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38608843F-8035-3812t×1000角61-4399-88
435,400
379,800
417,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38608859F-8035-3915t×1000角61-4399-89
544,200
479,800
527,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38608868F-8035-4020t×1000角61-4399-90
903,400
799,800
879,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする