曜日別特売

メスピペット 普通目盛 ニュースタンダード M-PIPETシリーズ

メスピペット 普通目盛 ニュースタンダード M-PIPETシリーズ - IWAKI(AGCテクノグラス)メスピペット 普通目盛 ニュースタンダード M-PIPETシリーズ - IWAKI(AGCテクノグラス)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
全長(mm)
1目盛
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38622247M-PIPET0.1S1個(1本)-350(許容誤差±0.0025、JISクラスA)緑2本0.00161-9723-74
1,790
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
38622256M-PIPET0.2S1個(1本)-350(許容誤差±0.005、JISクラスA)白2本0.00261-9723-75
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
38622265M-PIPET0.3S1個(1本)0.3350(許容誤差±0.005、JISクラスA)赤2本0.00561-9723-76
1,540
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
38622274M-PIPET0.5S1本0.5350(許容誤差±0.005、JISクラスA)0.00561-9723-77
1,030
959
1,055(税込)
7日以内出荷
返品不可
38622283M-PIPET1S1本1360(許容誤差±0.01、JISクラスA)0.0161-9723-78
640
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
38622299M-PIPET2S1本2360(許容誤差±0.015、JISクラスA)0.0261-9723-79
660
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
38622308M-PIPET3S1個(1本)3360(許容誤差±0.02、JISクラスA)青2本0.0261-9723-80
780
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
38622317M-PIPET5S1本5375(許容誤差±0.03、JISクラスA)0.0561-9723-81
880
879
967(税込)
4日以内出荷
38622326M-PIPET10S1本10385(許容誤差±0.05、JISクラスA)0.161-9723-82
990
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
38622335M-PIPET20S1個(1本)20435(許容誤差±0.1、JISクラスA)黄2本0.161-9723-83
1,880
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38622344M-PIPET25S1本25455(許容誤差±0.1、JISクラスA)0.161-9723-84
2,860
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
38622353M-PIPET50S1本50455(許容誤差±0.2、JISクラスA)0.261-9723-85
4,390
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
38622369M-PIPET1E1本-360(許容誤差±0.006、JISクラスA)0.0161-9723-86
780
769
846(税込)
4日以内出荷
38622378M-PIPET2E1本-360(許容誤差±0.01、JISクラスA)0.0261-9723-87
770
719
791(税込)
7日以内出荷
返品不可
38622387M-PIPET5E1本-375(許容誤差±0.02、JISクラスA)0.0561-9723-88
870
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
38622396M-PIPET10E1本-385(許容誤差±0.03、JISクラスA)0.161-9723-89
1,170
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする