曜日別特売

ホールピペット TM-PIPETシリーズ

ホールピペット TM-PIPETシリーズ - IWAKI(AGCテクノグラス)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38624733TM-PIPET10AC-N1箱(10本)10mL 硫酸用 10本61-9726-94
17,400
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
38624749TM-PIPET11M-N1箱(10本)11mL 牛乳用 10本61-9726-95
17,400
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
38624758TM-PIPET17.5AC-N1個17.5mL 硫酸用61-9726-96
2,100
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
38624767TM-PIPET17.6M-N1個17.6mL 牛乳用61-9726-97
2,100
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
38624724TM-PIPET1AA-N1箱(10本)1mL アミルアルコール用 10本61-9726-93
11,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする