曜日別特売

薬品識別洗浄瓶 側面注出口 500mL

薬品識別洗浄瓶 側面注出口 500mL - TARSONS

CAS番号・NFPAコードがプリントされている。

種別LDPE製容量(mL)500材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3865099956220062-2932-80
1,390
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
3865100856220162-2932-81
1,390
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
3865101756220262-2932-82
1,390
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
3865102656220362-2932-83
1,390
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
3865103556220462-2932-84
1,390
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
3865104456220562-2932-85
1,390
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
3865105356220662-2932-86
1,390
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする