曜日別特売

真空デシケーター ストップコック付

真空デシケーター ストップコック付 - TARSONS
材質容器:PP製、蓋:PC製内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38653923402010PP製 径150mm15062-2936-11
10,470
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
38653939402020PP製 径200mm20062-2936-12
13,720
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
38653948402030PP製 径250mm25062-2936-13
18,840
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
38653957402040PP製 径300mm30062-2936-14
26,750
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする