MONOVATE(旧:日東金属工業)
テーパータンク運搬用台車 KMシリーズ
テーパータンク(CTL、CTH、TP-STから始まる品番)用の台車です。工場内でのタンク運搬用に使用します。
材質/仕上
台車本体/SUS304、キャスター金具/SS、キャスター車輪/ゴム車
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38660984
KM-43-TP(テーパーヨウ)
テーパータンク65L用
75
3
SUS304
自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個、キャスター金具/SS、キャスター車輪/ゴム車
¥
27,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
38660993
KM-47-TP(テーパーヨウ)
テーパータンク80L用
75
4
SUS304
自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個、キャスター金具/SS、キャスター車輪/ゴム車
¥
29,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
38661009
KM-565-TP(テーパーヨウ)
テーパータンク150L用
100
10
SUS304
自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個、キャスター金具/SS、キャスター車輪/ゴム車
¥
66,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38661018
KM-565H-TP(テーパーヨウ)
テーパータンク200L用
100
10
SUS304
自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個、キャスター金具/SS、キャスター車輪/ゴム車
¥
66,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください