曜日別特売

排出用シュート HTLシリーズ

排出用シュート HTLシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)排出用シュート HTLシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)排出用シュート HTLシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

CTL容器用排出シュートです。

材質SUS304角度(°)【シュート】60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38661359HTL-24(60ド,2S)【タンク】Φ240【へルール】2S61-0748-62
77,200
76,980
84,678(税込)
33日以内出荷
38661368HTL-30(60ド,2S)【タンク】Φ300【へルール】2S61-0748-63
82,700
79,980
87,978(税込)
33日以内出荷
38661377HTL-36(60ド,100A)【タンク】Φ360【へルール】100A61-0748-64
93,800
89,980
98,978(税込)
33日以内出荷
38661386HTL-39(60ド,100A)【タンク】Φ387【へルール】100A61-0748-65
105,000
99,980
109,978(税込)
33日以内出荷
38661395HTL-43(60ド,100A)【タンク】Φ430【へルール】100A61-0748-66
115,000
109,800
120,780(税込)
33日以内出荷
38661404HTL-47(60ド,150A)【タンク】Φ470【へルール】150A61-0748-67
131,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38661413HTL-565(60ド,150A)【タンク】Φ565【へルール】150A61-0748-68
200,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38661429HTL-635(60ド,150A)【タンク】Φ635【へルール】150A61-0748-69
232,000
229,800
252,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

排出シュートHTL使用例【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする