曜日別特売

排出用シュート フラットタイプ HTL-Fシリーズ

排出用シュート フラットタイプ HTL-Fシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)排出用シュート フラットタイプ HTL-Fシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

容器反転排出用のシュートです。容器とシュートの接続に粉溜りしにくい、フラットな構造です。

材質SUS304角度(°)【シュート】60内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合寸法(mm)
アズワン品番
種別
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38661474HTL-F-36(60ド,100A)【タンク】Φ36061-0748-74HTL-F-36 60°,100A【へルール】100A
161,000
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38661483HTL-F-39(60ド,100A)【タンク】Φ38761-0748-75HTL-F-39 60°,100A【へルール】100A
170,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38661499HTL-F-43(60ド,100A)【タンク】Φ43061-0748-76HTL-F-43 60°,100A【へルール】100A
179,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38661508HTL-F-47(60ド,100A)【タンク】Φ47061-0748-77HTL-F-47 60°,100A【へルール】150A
209,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38661517HTL-F-565(60ド,100A)【タンク】Φ56561-0748-78HTL-F-565 60°,100A【へルール】150A
249,000
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38661526HTL-F-635(60ド,100A)【タンク】Φ63561-0748-79HTL-F-635 60°,100A【へルール】150A
366,000
359,800
395,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

排出シュートの粉溜まり比較【日東金属工業】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする