片テーパー型ステンレス密閉容器 クリップ式 架台付 KTT-CTH-ASCシリーズ

片テーパー型ステンレス密閉容器 クリップ式 架台付 KTT-CTH-ASCシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

容器と架台が分離できます。スムーズな液体排出ができる底傾斜タイプのステンレスタンクです。ブラケット付き容器のみの【KTT-BRK】もございます。

キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
容量(L)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38664633KTT-CTH-ASC-36容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・キャッチクリップ/SUS304H880×W5103562-8610-52
406,000
389,800
428,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664649KTT-CTH-ASC-39容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・キャッチクリップ/SUS304H920×W5404562-8610-53
429,000
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664658KTT-CTH-ASC-43容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・キャッチクリップ/SUS304H980×W5906562-8610-54
473,000
459,800
505,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664667KTT-CTH-ASC-47容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・キャッチクリップ/SUS304H1000×W6508062-8610-55
527,000
479,800
527,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664676KTT-CTH-ASC-47H容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・キャッチクリップ/SUS304H1120×W65010062-8610-56
538,000
499,800
549,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664685KTT-CTH-ASC-565容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・キャッチクリップ/SUS304H1050×W75015062-8610-57
654,000
599,800
659,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664694KTT-CTH-ASC-565H容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・キャッチクリップ・吊りラグ/SUS304H1330×W75020062-8610-58
676,000
649,800
714,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664703KTT-CTH-ASC-635容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・キャッチクリップ・吊りラグ/SUS304H1430×W86030062-8610-59
820,000
799,800
879,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664719KTT-CTH-ASC-77容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・キャッチクリップ・吊りラグ/SUS304H1330×W108040062-8610-60
1,147,000
1,098,000
1,207,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664728KTT-CTH-ASC-77H容器本体・蓋・取っ手・架台(アングル)・キャッチクリップ・吊りラグ/SUS304H1530×W108050062-8610-61
1,202,000
1,198,000
1,317,800(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする