ホッパー型耐圧ジャケットステンレス密閉容器 バンド式 脚付 HT-CTL-TJ-Lシリーズ

ホッパー型耐圧ジャケットステンレス密閉容器 バンド式 脚付 HT-CTL-TJ-Lシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は排出しやすいホッパータイプ。

仕様ジャケット部ノズル:1Sヘルール、0~0.18MPaジャケット使用温度:冷水~温水材質本体/SUS304キャスターSUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)表面処理内外面バフ研磨パッキンシリコンゴム(食品衛生法適合品)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38664859HT-CTL-TJ-L-30Φ300×H8252062-8610-74
546,000
539,800
593,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664868HT-CTL-TJ-L-33Φ330×H8352562-8610-75
573,000
569,800
626,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664877HT-CTL-TJ-L-36Φ360×H9003562-8610-76
606,000
589,800
648,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664886HT-CTL-TJ-L-39Φ387×H9454562-8610-77
635,000
599,800
659,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664895HT-CTL-TJ-L-43Φ430×H9756562-8610-78
673,000
649,800
714,780(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664904HT-CTL-TJ-L-47Φ470×H10458562-8610-79
803,000
769,800
846,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664913HT-CTL-TJ-L-47HΦ470×H115510062-8610-80
856,000
799,800
879,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする