MONOVATE(旧:日東金属工業)
鏡板型耐圧ジャケットステンレス汎用容器 脚付 DT-ST-TJ-Lシリーズ
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は撹拌・排出に優れたお椀形状。
材質
本体/SUS304
キャスター
SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
表面処理
内外面バフ研磨
ノズル
【ジャケット部】1Sヘルール
使用条件
【本体(内槽)】大気圧(加減圧不可)、本体使用温度:内容液沸点未満、ジャケット(外槽):0~0.18MPa、ジャケット使用温度:冷水~温水
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38664929
DT-ST-TJ-L-30
20
¥
526,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664938
DT-ST-TJ-L-33
25
¥
554,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000