MONOVATE(旧:日東金属工業)
鏡板型耐圧ジャケットステンレス密閉容器 バンド式 脚付 DT-CTL-TJ-Lシリーズ
ジャケット部分が耐圧仕様のステンレス容器。内槽は撹拌・排出に優れたお椀形状。
材質
本体/SUS304
キャスター
SUS+ウレタン車(内ストッパー付2個)
表面処理
内外面バフ研磨
パッキン
シリコンゴム(食品衛生法適合品)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38664947
DT-CTL-TJ-L-30
Φ300×H780
20
62-8610-83
¥
546,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664956
DT-CTL-TJ-L-33
Φ330×H790
25
62-8610-84
¥
573,000
¥
569,800
¥
626,780
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664965
DT-CTL-TJ-L-36
Φ360×H830
35
62-8610-85
¥
606,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664974
DT-CTL-TJ-L-39
Φ387×H870
45
62-8610-86
¥
635,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664983
DT-CTL-TJ-L-43
Φ430×H905
65
62-8610-87
¥
673,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38664999
DT-CTL-TJ-L-47
Φ470×H955
85
62-8610-88
¥
803,000
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38665008
DT-CTL-TJ-L-47H
Φ470×H1070
100
62-8610-89
¥
856,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000