曜日別特売

STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ

STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)STA容器用台車 SSゴム車 KM-STAシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

積み重ね式密閉容器(STAシリーズ)用の容器運搬用台車。水抜きしやすく洗いやすい台車です。

キャスター金具/SS(ユニクロームメッキ)、車輪/自在キャスター4個(内ストッパー付2個内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38665096KM-STA-30適用容器:CTH-STA-30(3-4794-02)、CTH-STA-PTFE-30(62-1369-29)、CTB-STA-30(62-1369-63)
CTB-STA-PTFE-30(62-1369-33)、TP-CTH-STA-30(3-4794-02)、TP-CTB-STA-30(62-1369-65)、TP-CTH-STA-PTFE-30(62-1370-41)、TP-CTB-STA-PTFE-30(62-1370-46)
SUS304金具/SS(ユニクロームメッキ)、車輪/ゴム車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))
26,200
25,980
28,578(税込)
39日以内出荷
38665105KM-STA-36適用容器:CTH-STA-36(3-4794-01)、TP-CTH-STA-36(3-4801-03)、CTH-STA-PTFE-36(62-1369-30)、TP-CTH-STA-PTFE-36(62-1370-42)SUS304金具/SS(ユニクロームメッキ)、車輪/ゴム車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))
28,700
27,980
30,778(税込)
39日以内出荷
38665114KM-STA-43適用容器:CTH-STA-43(3-4794-04)、TP-CTH-STA-43(3-4801-05)、CTH-STA-PTFE-43(62-1369-31)、TP-CTH-STA-PTFE-43(62-1370-44)SUS304金具/SS(ユニクロームメッキ)、車輪/ゴム車(自在キャスター4個(内ストッパー付2個))
30,700
29,980
32,978(税込)
39日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする