MONOVATE(旧:日東金属工業)
偏心ホッパー型密閉容器 クリップ式 EHT-CTHシリーズ
内容物の排出に最適な偏心形状の丸型ステンレスホッパー。蓋の固定が簡単なクリップタイプです。
仕様
排出口:1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可)
材質
本体/SUS304
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
パッキン
シリコンゴム(食品衛生法適合品)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38665157
EHT-CTH-18
Φ180×H295
4
62-8611-17
¥
133,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38665166
EHT-CTH-21
Φ210×H360
7
62-8611-18
¥
136,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38665175
EHT-CTH-24
Φ240×H405
10
62-8611-19
¥
139,000
¥
138,800
¥
152,680
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38665184
EHT-CTH-27
Φ270×H465
15
62-8611-20
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38665193
EHT-CTH-30
Φ300×H505
20
62-8611-21
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38665209
EHT-CTH-33
Φ330×H530
25
62-8611-22
¥
151,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38665218
EHT-CTH-36
Φ360×H605
35
62-8611-23
¥
159,000
¥
158,800
¥
174,680
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
A型パッキン装着のコツ!【日東金属工業】
参考になった