MONOVATE(旧:日東金属工業)
偏心ホッパー型密閉容器 バンド式 EHT-CTLシリーズ
内容物の排出に最適な偏心形状の丸型ステンレスホッパー。ワンタッチで蓋を固定できるバンドタイプです。
仕様
排出口:1.5Sヘルール(サイズ・ヘルール以外への変更等可)
材質
本体/SUS304
表面処理
内外面バフ研磨
使用条件
大気圧(加減圧不可)
パッキン
シリコンゴム(食品衛生法適合品)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38665227
EHT-CTL-24
Φ240×H405
10
62-8611-24
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38665236
EHT-CTL-27
Φ270×H465
15
62-8611-25
¥
146,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38665245
EHT-CTL-30
Φ300×H505
20
62-8611-26
¥
149,000
¥
148,800
¥
163,680
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38665254
EHT-CTL-33
Φ330×H530
25
62-8611-27
¥
154,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38665263
EHT-CTL-36
Φ360×H605
35
62-8611-28
¥
163,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
レバーバンド装着のコツ!【日東金属工業】
参考になった