ステンレスヘルールバッフル 1.5S BP-1.5Sシリーズ

ステンレスヘルールバッフル 1.5S BP-1.5Sシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスヘルールバッフル 1.5S BP-1.5Sシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスヘルールバッフル 1.5S BP-1.5Sシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスヘルールバッフル 1.5S BP-1.5Sシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

へルールに取り付けできるオールステンレスのバッフル板(邪魔板)撹拌機による液流がバッフル板に当たることで乱流となり、撹拌効率を向上させます。隙間がないので洗浄しやすくサニタリー性に優れています。

材質SUS304表面処理バフ研磨(コーティング可)板幅(mm)30内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
板長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38665647BP-1.5S-30062-8611-66300
37,100
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
38665656BP-1.5S-35062-8611-67350
37,100
35,980
39,578(税込)
24日以内出荷
38665665BP-1.5S-45062-8611-69450
37,700
35,980
39,578(税込)
23日以内出荷
38665674BP-1.5S-70062-8611-72700
41,800
39,980
43,978(税込)
23日以内出荷
38665683BP-1.5S-90062-8611-74900
42,400
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
38665699BP-1.5S-100062-8611-751000
43,000
41,980
46,178(税込)
23日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

違いが一目でわかる!ヘルールバッフルの効果とは?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする