曜日別特売

ステンレスカゴ 手持ち型 KGT-INシリーズ

ステンレスカゴ 手持ち型 KGT-INシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスカゴ 手持ち型 KGT-INシリーズ - MONOVATE(旧:日東金属工業)

オールステンレス製のカゴ。部品・器具の洗浄・滅菌に適した取っ手付きの丸型カゴです。

材質ステンレス形状丸型表面処理電解研磨棒径(Φmm)【丸】5目開き(mm)【ファインメッシュ】10内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38666724KGT-IN30270270
34,200
33,980
37,378(税込)
43日以内出荷
38666733KGT-IN33300300
34,200
33,980
37,378(税込)
43日以内出荷
38666749KGT-IN36330330
47,600
46,980
51,678(税込)
33日以内出荷
38666758KGT-IN39360360
47,600
46,980
51,678(税込)
33日以内出荷
38666767KGT-IN39H450360
50,400
49,980
54,978(税込)
28日以内出荷
38666776KGT-IN43420400
53,600
52,980
58,278(税込)
28日以内出荷
38666785KGT-IN43H490400
53,600
52,980
58,278(税込)
28日以内出荷
38666794KGT-IN47440440
56,900
56,880
62,568(税込)
28日以内出荷
38666803KGT-IN47H570440
81,000
79,980
87,978(税込)
28日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする