曜日別特売

アドクリーンマット 642シリーズ

アドクリーンマット 642シリーズ - ガードナーアドクリーンマット 642シリーズ - ガードナー

剥がす度に残積枚数が分かるようになっております。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38674905642-32741箱(6セット)標準粘着 青 300mm×450mm 40枚積層×6セット入61-0078-70
14,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38674914642-32751箱標準粘着 青 600mm×900mm61-0078-71
28,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
38674923642-32761箱標準粘着 青 600mm×1200mm61-0078-72
34,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
38674939642-32711箱強粘着 青61-0078-74
28,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
38674948642-32721箱強粘着 白61-0078-75
28,000
26,980
29,678(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする