曜日別特売

ストリペット

ストリペット - コーニングストリペット - コーニングストリペット - コーニングストリペット - コーニングストリペット - コーニングストリペット - コーニングストリペット - コーニングストリペット - コーニング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3868006740121ケース(2パック×100個)1mL個別包装 プラスチック包装61-4690-38
21,000
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
3868007644841ケース(10パック×10個)100mL個別包装 プラスチック包装61-4690-71
119,000
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
3868008544861ケース(20パック×50個)2mL個別包装 ペーパープラスチック包装61-4690-72
106,000
75,980
83,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
3868010370001ケース(10パック×10個)100mLトリプルパック61-4691-36
142,280
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3868011970151ケース(4パック×50個)10mLトリプルパック61-4691-37
23,730
20,980
23,078(税込)
43日以内出荷
返品不可
3868012870161ケース(8パック×25個)25mLトリプルパック61-4691-38
31,400
27,980
30,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
3868013770171ケース(4パック×25個)50mLトリプルパック61-4691-39
41,160
36,980
40,678(税込)
93日以内出荷
返品不可
3868014670411ケース(20パック×50個)1mLトリプルパック61-4691-40
67,940
59,980
65,978(税込)
123日以内出荷
返品不可
3868015570421ケース(20パック×50個)2mLトリプルパック61-4691-41
74,130
62,980
69,278(税込)
123日以内出荷
返品不可
3868016470451ケース(4パック×50個)5mLトリプルパック61-4691-42
22,470
19,980
21,978(税込)
63日以内出荷
返品不可
3868009444921ケース(4パック×50個)10mL個別包装 プラスチック包装、ワイドチップタイプ61-4690-73
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする