曜日別特売

スマートバッグ PA 3008シリーズ

スマートバッグ PA 3008シリーズ - ジーエルサイエンス

耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク

材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)53内容量1枚
全8種類を絞り込む
種別
容量(L)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
容量(L)
アズワン品番
スリーブ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386887993008-97120AA-202061-3525-84片口標準スリーブ:6
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
386888083008-97130AA-303061-3525-85片口標準スリーブ:6
4,800
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386888173008-97150AA-505061-3525-86片口標準スリーブ:6
9,600
9,298
10,228(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386888263008-97160AA-10010061-3525-87片口標準スリーブ:6
19,200
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
386888353008-97220AAK-202061-3525-93片口ミニバルブ付スリーブ:6
5,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386888443008-97230AAK-303061-3525-94片口ミニバルブ付スリーブ:6
6,300
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386888533008-97250AAK-505061-3525-95片口ミニバルブ付スリーブ:6
11,100
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386888693008-97260AAK-10010061-3525-96片口ミニバルブ付スリーブ:6
20,700
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする