スマートバッグ 2F 3008シリーズ

スマートバッグ 2F 3008シリーズ - ジーエルサイエンス

耐溶剤性、耐熱性に 優れています。

材質PVDFフィルム耐熱温度(℃)120フィルム厚さ(μm)50内容量1枚
全8種類を絞り込む
種別
容量(L)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
種別
容量(L)
スリーブ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386888783008-9812061-3526-03AA-2020片口標準スリーブ:6
5,000
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386888873008-9813061-3526-04AA-3030片口標準スリーブ:6
6,500
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386888963008-9815061-3526-05AA-5050片口標準スリーブ:6
9,700
9,498
10,448(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386889053008-9816061-3526-06AA-100100片口標準スリーブ:6
20,200
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386889143008-9822061-3526-12AAK-2020片口ミニバルブ付スリーブ:6
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386889233008-9823061-3526-13AAK-3030片口ミニバルブ付スリーブ:6
8,000
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386889393008-9825061-3526-14AAK-5050片口ミニバルブ付スリーブ:6
11,200
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
386889483008-9826061-3526-15AAK-100100片口ミニバルブ付スリーブ:6
21,700
20,980
23,078(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする