東洋リントフリー
防塵ツナギ服 白 FC133C-01
クリーンルーム用ウェア。ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。
色
白
使用環境
クラス100
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38694198
FC133C-01 S
S
72
70~96
158
110
¥
9,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694207
FC133C-01 M
M
75
74~100
164
114
¥
9,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694216
FC133C-01 L
L
78
78~104
170
118
¥
9,190
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694225
FC133C-01 LL
LL
81
82~108
176
122
¥
9,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694234
FC133C-01 3L
3L
84
86~112
182
126
¥
9,190
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694243
FC133C-01 4L
4L
87
90~116
188
130
¥
11,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください