曜日別特売

防塵ツナギ服 青 FC133C-02

防塵ツナギ服 青 FC133C-02 - 東洋リントフリー

クリーンルーム用ウェア。ウェスト部ゴム絞り仕様、シンプルデザインの防塵ツナギ服です。

使用環境クラス100内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38694259FC133C-02 SS7270~96158110
9,190
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694268FC133C-02 MM7574~100164114
9,190
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694277FC133C-02 LL7878~104170118
9,190
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694286FC133C-02 LLLL8182~108176122
9,190
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694295FC133C-02 3L3L8486~112182126
9,190
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
38694304FC133C-02 4L4L8790~116188130
11,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする