東洋リントフリー
防塵ツナギ服 紺 FH199C-07
クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
色
紺
使用環境
クラス1000
内容量
1枚
注意
※キャップ・マスク・グローブ・シューズは別売です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38695397
FH199C-07 S
S
69
72~98
156
112
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38695406
FH199C-07 M
M
72
76~102
162
116
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
38695415
FH199C-07 L
L
75
80~106
168
120
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
38695424
FH199C-07 LL
LL
78
84~110
174
124
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
38695433
FH199C-07 3L
3L
81
88~114
180
128
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
38695449
FH199C-07 4L
4L
84
92~120
186
132
¥
9,470
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください