東洋リントフリー
防塵上着 FD201C
クリーンルーム用ウエア。センターファスナー、スタンドカラー仕様のスタンダードな上衣です。
使用環境
クラス10000
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38695519
FD201C-01 S
白
S
110
54
60
¥
5,750
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695528
FD201C-01 M
白
M
114
56
63
¥
5,750
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38695537
FD201C-01 L
白
L
118
58
66
¥
5,750
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695546
FD201C-01 LL
白
LL
122
60
69
¥
5,750
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38695555
FD201C-01 3L
白
3L
126
62
72
¥
5,750
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695564
FD201C-01 4L
白
4L
130
64
75
¥
6,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695573
FD201C-02 S
青
S
110
54
60
¥
5,750
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695589
FD201C-02 M
青
M
114
56
63
¥
5,750
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695598
FD201C-02 L
青
L
118
58
66
¥
5,750
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695607
FD201C-02 LL
青
LL
122
60
69
¥
5,750
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695616
FD201C-02 3L
青
3L
126
62
72
¥
5,750
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38695625
FD201C-02 4L
青
4L
130
64
75
¥
6,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください