曜日別特売

防塵上着 FD216C

防塵上着 FD216C - 東洋リントフリー防塵上着 FD216C - 東洋リントフリー防塵上着 FD216C - 東洋リントフリー防塵上着 FD216C - 東洋リントフリー

クリーンルーム用ウエア。スタンドカラー、脱落防止ホック採用のシンプル仕様の上着です。

使用環境クラス10000内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38695966FD216C-01 SS4454110
5,970
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38695975FD216C-01 MM4656114
5,970
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695984FD216C-01 LL4858118
5,970
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38695993FD216C-01 LLLL5060122
5,970
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696009FD216C-01 3L3L5262126
5,970
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696018FD216C-01 4L4L5464130
7,190
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696027FD216C-02 SS4454110
5,970
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696036FD216C-02 MM4656114
5,970
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696045FD216C-02 LL4858118
5,970
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696054FD216C-02 LLLL5060122
5,970
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696063FD216C-02 3L3L5262126
5,970
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696079FD216C-02 4L4L5464130
7,190
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする