東洋リントフリー
防塵上着 白 FH249C-01
クリーンルーム用ウエア。開襟、ラグラン袖仕様の動作性を重視したシンプルなセパレートモデルです。
色
白
使用環境
クラス10000
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38696149
FH249C-01 S
S
110
76
60
61-0092-38
¥
4,880
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696158
FH249C-01 4L
4L
130
91
75
61-0092-43
¥
5,860
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください