東洋リントフリー
クリーン上着 白 JE266C-01
クリーンルーム用ウエア。エレクトロニクス・製薬・食品のクラス10万グレードにマッチしたサイドファスナー上着。
色
白
使用環境
クラス100000
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38696465
JE266C-01 S
S
110
76
72
61-0092-74
¥
6,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696474
JE266C-01 M
M
114
79
75
61-0092-75
¥
6,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696483
JE266C-01 L
L
118
82
78
61-0092-76
¥
6,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696499
JE266C-01 LL
LL
122
85
81
61-0092-77
¥
6,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696508
JE266C-01 3L
3L
126
88
84
61-0092-78
¥
6,440
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696517
JE266C-01 4L
4L
130
91
87
61-0092-79
¥
7,720
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください