東洋リントフリー
防塵パンツ 青 FD300A-02
クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、前ファスナー付の男性用パンツ。
色
青
使用環境
クラス10000
内容量
1本(1枚)
注意
※シューズは別売です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バスト(cm)
裄丈(cm)
上着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38696824
FD300A-02 S
110
78
66
61-0093-25
¥
4,760
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696833
FD300A-02 M
114
81
69
61-0093-26
¥
4,760
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696849
FD300A-02 L
118
84
72
61-0093-27
¥
4,760
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696858
FD300A-02 LL
122
87
75
61-0093-28
¥
4,760
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38696867
FD300A-02 3L
126
90
78
61-0093-29
¥
4,760
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696876
FD300A-02 4L
130
93
81
61-0093-30
¥
5,570
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください