東洋リントフリー
防塵パンツ 白 FD302A-01
クリーンルーム用ウエア。ウエスト総ゴム絞り、裾口ゴム絞りの男性用パンツ。
色
白
使用環境
クラス10000
内容量
1本(1枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38696946
FD302A-01 S
71
56~98
100
61-0093-37
¥
4,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696955
FD302A-01 M
74
60~102
104
61-0093-38
¥
4,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38696964
FD302A-01 L
77
64~106
107
61-0093-39
¥
4,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696973
FD302A-01 LL
80
68~110
111
61-0093-40
¥
4,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38696989
FD302A-01 3L
83
72~114
114
61-0093-41
¥
4,640
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
38696998
FD302A-01 4L
86
76~118
118
61-0093-42
¥
5,580
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください