東洋リントフリー
クリーンパンツ 青 JA350A-02
クリーンルーム用ウエア。ウエストベルトループ付、前ファスナー腰裏付の男性用パンツ。右後ポケット付。
色
青
使用環境
クラス100000
内容量
1本(1枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
ズボン丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38697269
JA350A-02 S
69
73
98
61-0093-73
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697278
JA350A-02 M
72
76
101
61-0093-74
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697287
JA350A-02 L
75
79
104
61-0093-75
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697296
JA350A-02 LL
78
82
107
61-0093-76
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697305
JA350A-02 3L
81
85
111
61-0093-77
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38697314
JA350A-02 4L
84
88
114
61-0093-78
¥
7,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください