アイシス
ダイヤフラム式マイクロチェックバルブ
ダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用超小型逆流防止コネクターです。
仕様
最大径×L(mm):4.8×11.5、Cracking pressure(Pa):0.2k
TGK品番
0007229659
材質
ボディ/PP、弁/シリコン
使用温度(℃)
+4~48
適合チューブ内径(Φmm)
軟質チューブ/1/16”~2mm、半硬質チューブ/2
アズワン品番
61-0478-52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38704323
IMCD116P
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください