曜日別特売

細径PTFEチューブ JRPTシリーズ

細径PTFEチューブ JRPTシリーズ - アイシス

ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物等には不向きです。

長さ(m)10使用温度範囲(℃)260内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内径(Φmm)
外径(Φmm)
常用圧力(MPa)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38705163JRPT6805細径PTFEチューブ 1/16”×0.18” 10m0.181.586.261-0478-72
7,7007,467
7,467
8,214(税込)
当日出荷
38705179JRPT4011細径PTFEチューブ 1/16”×0.25” 10m0.251.585.561-0478-73
11,00010,094
10,094
11,103(税込)
7日以内出荷
返品不可
38705188JRPT4183細径PTFEチューブ 1/16”×0.50” 10m0.501.585.061-0478-74
11,00010,094
10,094
11,103(税込)
翌々日出荷
返品不可
38705197JRPT4036細径PTFEチューブ 1/16”×0.75” 10m0.751.583.761-0478-75
11,00010,094
10,094
11,103(税込)
当日出荷
38705206JRPT6807細径PTFEチューブ 1/16”×1.00mm 10m1.001.582.561-0478-76
7,7007,467
7,467
8,214(税込)
当日出荷
38705215JRPT6800細径PTFEチューブ 1/8”×1/16” 10m1.583.173.561-0478-77
17,00016,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
38705224JRPT4037細径PTFEチューブ 1/8”×2.4mm 10m2.403.173.561-0478-78
15,50015,055
15,055
16,561(税込)
12日以内出荷
返品不可
21474777JRPT4183【ワケあり】細径PTFEチューブ 1/16”×0.50” 10m0.501.585.061-0478-74
10,5009,990
7,990
アウトレット
8,789(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする