曜日別特売

ルアーアダプター VRシリーズ

ルアーアダプター VRシリーズ - アイシス

注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。

内容量1セット(10個)
全12種類を絞り込む
種別
12種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38705739VRFU61/4-28UNF付きメスルアー61-0479-26
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
38705757VRMU61/4-28UNF付きオスロック61-0479-28
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38705827VRFN61/8-27NPT付きメスルアー61-0479-35
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
38705845VRMN61/8-27NPT付きオスロック61-0479-37
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
38705748VRFUL61/4-28UNF長メスルアー61-0479-27
1,400
取扱い終了
返品不可
38705766VRMULR61/4-28UNF長オスロック61-0479-29
2,200
取扱い終了
返品不可
38705775VRSUR61/4-28UNF付きオスルアー61-0479-30
1,200
取扱い終了
返品不可
38705784VRSULR61/4-28UNF長オスルアー61-0479-31
1,200
取扱い終了
返品不可
38705793VRFK610-32UNF付きメスルアー61-0479-32
1,400
取扱い終了
返品不可
38705809VRMK610-32UNF付きオスロック61-0479-33
1,200
取扱い終了
38705818VRSKR610-32UNF付きオスルアー61-0479-34
1,600
取扱い終了
返品不可
38705836VRFNL61/8-27NPT L型メスルアー61-0479-36
2,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする